Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCP40827ME13
Cod. Produttore
VCP40827ME13
Cod. EAN
4099854468377

Informazioni di prodotto

Lampadina LED efficiente e facile da installare.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida con attacco E14 standard
  • Compatta e leggera, ideale per sostituzioni veloci

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a soli 3.4W di potenza
  • Lunga durata e luce calda a 2700K per un ambiente accogliente
Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E14, potenza di 3.4 watt e temperatura colore 2700K che garantisce una luce calda e accogliente. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, questa lampada è ideale per sostituire le tradizionali lampadine a incandescenza. Grazie alla tecnologia LED, assicura una lunga durata e una resa luminosa stabile, rendendola perfetta per ambienti domestici e commerciali che richiedono un'illuminazione di qualità con un impatto energetico ridotto.