Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCP25827ME13
Cod. Produttore
VCP25827ME13
Cod. EAN
4099854468216

Informazioni di prodotto

Lampadina LED a basso consumo, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie all’attacco E14 standard
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Affidabilità e lunga durata del prodotto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico di soli 1.8W
  • Illuminazione calda e confortevole a 2700K
  • Risparmio sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali
Descrizione del produttore: Lampadina LED CLP25 con attacco E14, potenza di 1.8W e temperatura colore 2700K (827), ideale per un'illuminazione calda e confortevole. Questa lampadina è progettata per garantire un'efficienza energetica elevata e una lunga durata, riducendo i consumi rispetto alle tradizionali lampade a incandescenza. Perfetta per ambienti domestici e commerciali che richiedono una luce soffusa e accogliente, assicurando un risparmio energetico senza rinunciare alla qualità della luce.

Produttore

LED CLP25 1.8W 827 FILFR E14 P

€ 2,50 x 1 pz.
(pz.)