Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCP15827C2
Cod. Produttore
PCP15827C2
Cod. EAN
4099854467837

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC P P 1W 827 Clear E27
Vantaggi del prodotto
  • Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali
  • Caratteristiche del prodotto
  • Lampade LED professionali a tensione di rete
  • Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°
  • Non dimmerabile
  • Durata fino a 15.000 ore
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
  • Aree di applicazione
  • Perfetto per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • Serie

    LED_CLASSIC_P_P

    Produttore

    LED CLP15 1.0W 827 FILCL E27 P