Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCB40827SE1H1
Cod. Produttore
PCB40827SE1H1
Cod. EAN
4099854049309

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC B P 4.9W 827 Frosted E14
Vantaggi del prodotto
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Realizzata in plastica riciclata, la lampada contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 e dei rifiuti in discarica
  • Caratteristiche del prodotto
  • Lampade LED professionali a tensione di rete
  • Non dimmerabile
  • Minimo 50% di plastica riciclata (sul peso totale della plastica) utilizzata
  • Durata fino a 15.000 ore
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
  • Aree di applicazione
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Lampadari a bracci
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)
  • Serie

    LED_CLASSIC_B_P

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    LED CLB40 4.9W 827 FR E14 P