Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSCB25927SE1H1
Cod. Produttore
SCB25927SE1H1
Cod. EAN
4099854075445

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC LAMPS FROSTED S 2.9W 927 Frosted E14
Vantaggi del prodotto
  • Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene
  • Spettro della luce naturale con eccezionale resa cromatica CRI 97
  • Componente blu notevolmente ridotta
  • Comfort visivo migliorato e affaticamento degli occhi ridotto
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Basso sfarfallio
  • Caratteristiche del prodotto
  • Lampade LED per tensione di rete
  • Indice di resa cromatica CRI 97
  • Aree di applicazione
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • Serie

    LED_CLASSIC_LAMPS_FROSTED_S

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    LED CLB25 2.8W 927 FR E14 S