Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSCA75827SFAH1
Cod. Produttore
SCA75827SFAH1
Cod. EAN
4099854044199

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC LAMPS FOR FACILITIES S 9W 827 Frosted E27
Vantaggi del prodotto
  • Luce per il sistema AC/DC (AC 220 - 240 V, DC 176 - 250 V)
  • L'elevato ciclo di commutazione consente una lunga durata quando è collegato a sensori di movimento
  • Lunga durata media fino a 25.000 ore
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Caratteristiche del prodotto
  • Lampada LED compatibile per sistema di alimentazione di emergenza
  • Elevato ciclo di commutazione con 500.000 volte
  • Aree di applicazione
  • Spazio pubblico negli edifici di grandi dimensioni: scale, corridoi, uscite di sicurezza, interrati
  • Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti
  • Serie

    LED_CLASSIC_LAMPS_FOR_FACILITIES_S

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    LED CLA75 FA 9W 827 FR E27 S