Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCA75840M1
Cod. Produttore
VCA75840M1
Cod. EAN
4099854482700

Informazioni di prodotto

Lampada LED CLA75 7.5W con attacco E27, ideale per sostituire le lampadine tradizionali con efficienza e durata superiori.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al formato classico a goccia e attacco standard E27.
  • Risparmio di tempo montando direttamente al posto delle lampadine tradizionali.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto rispetto a lampade a incandescenza o alogene.
  • Indice di resa cromatica elevato (Ra ≥ 80) per una luce naturale e stabile.
  • Adatta per uso domestico e illuminazione generale, con possibilità di impiego in apparecchi outdoor idonei.
Descrizione del produttore: Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree di applicazione: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

efficienza luminosa della lampada

140 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

105 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

10000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

115

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

A-Type

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1055 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

49 ... 49 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

7,5 ... 7,5 W

flusso luminoso

1055 ... 1055 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

LED CLASSIC A V

Produttore

LED CLA75 7.5W E27 4000K Ra80 luce stabile per illuminazione domestica e generale