Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCA75840S3
Cod. Produttore
VCA75840S3
Cod. EAN
4099854048869

Informazioni di prodotto

Lampadina LED CLA75 da 10 watt, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’attacco standard E27
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con impianti esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto rispetto alle lampade tradizionali
  • Luce bianca naturale a 4000K per un’illuminazione di qualità
  • Durata prolungata che riduce la frequenza di sostituzione
Descrizione del produttore: Lampadina LED CLA75 da 10 watt con attacco E27, caratterizzata da una luce bianca naturale con temperatura di colore 4000K (840). Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, questa lampadina è ideale per sostituire le tradizionali lampade a incandescenza, offrendo un notevole risparmio energetico e una resa luminosa di alta qualità. La forma classica CLA75 assicura un'ampia diffusione della luce, rendendola adatta a diversi ambienti interni. Questo prodotto combina tecnologia LED avanzata con un design funzionale, garantendo prestazioni affidabili e un consumo ridotto.

Produttore

LED CLA75 10W 840 FR E27 P

€ 3,95 x 1 pz.
(pz.)