Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSCA60D927C1
Cod. Produttore
SCA60D927C1
Cod. EAN
4099854065071

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC A DIM CRI97 S 7.2W 927 Clear E27
Vantaggi del prodotto
  • Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
  • Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Basso sfarfallio
  • Caratteristiche del prodotto
  • Elevato CRI e R9 per un'esperienza di illuminazione naturale
  • Dimmerabile
  • Lampade LED per tensione di rete
  • Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°
  • Durata fino a 15.000 ore
  • Numero elevato di cicli di commutazione fino a 100.000
  • Aree di applicazione
  • Perfetto per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)
  • Serie

    LED_CLASSIC_A_DIM_CRI97_S

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    LED CLA60DIM 7.2W 927 FILCL E27 S