Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCA100840C3
Cod. Produttore
VCA100840C3
Cod. EAN
4099854465734

Informazioni di prodotto

Lampadina LED efficiente e facile da installare, ideale per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido con attacco E27 standard
  • Compatibilità con impianti esistenti
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie ai soli 11 watt
  • Lunga durata e affidabilità
  • Luce uniforme e di qualità a 4000K
Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E27, potenza di 11 watt e temperatura colore 4000K, ideale per un'illuminazione efficiente e duratura. Progettata per sostituire le tradizionali lampadine a incandescenza, offre un'alta resa luminosa con un consumo energetico ridotto, contribuendo al risparmio energetico. La luce emessa è uniforme e di qualità, adatta a diversi ambienti domestici e commerciali. Questo prodotto è una soluzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate e una lunga durata nel settore dell'illuminazione elettrica.

Produttore

LED CLA100 11W 840 FILCL E27 P

€ 5,70 x 1 pz.
(pz.)