Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELBA9S24LEDB
Cod. Produttore
BA9S24LEDB
Cod. EAN
7320500523117

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Tipo di lampadina: LED
  • Attacco: BA9S
  • Colore luce: Bianco
  • Serie: BA9S
  • Materiale: Modulare metallo
  • Applicazioni: Miniere e industria pesante
  • Illuminazione: Illuminata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The BA9S24LEDB LED bulb is: Modular metal - LED bulb - BA9S socket - White - Illuminated - 24 V This LED bulb is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

corrente nominale

12,5 mA

colore

Bianco

attacco lampada

BA9s

adatto per torce

adatto per scopi di visualizzazione

tecnologia

LED

durata di vita nominale media

100000 h

Adatto per lampada rotante

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Serie

BA9S

Produttore

ABB

LED BA9S 24V Bianco Illuminato per Miniere Industria Costruzioni