Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSCA60MSEN827C
Cod. Produttore
SCA60MSENS827C2
Cod. EAN
4099854236792

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC A MOTION & DAYLIGHT SENSOR 7.3W 827 Clear E27
Descrizione del produttore: Lampade speciali con sensore di movimento e sensore di luce diurna integrato, forma classica a lampadina. Caratteristiche del prodotto: Il sensore a microonde integrato è in grado di rilevare piccoli movimenti anche attraverso apparecchi in plastica e vetro. Campo di rilevamento fino a 3 metri e 90°. Il sensore di luce integrato accende la luce solo quando è buio. Vantaggi del prodotto: Soluzione a risparmio energetico grazie al sensore di movimento e allo spegnimento automatico alla luce del giorno. Ritorno dell'investimento in tempi brevi grazie al basso consumo energetico e ai ridotti costi di manutenzione. Semplice sostituzione delle lampade alogene grazie al design compatto. La luce si spegne in automatico 30 secondi dopo l'ultima rilevazione di movimento. La soglia dell'illuminazione per lo spegnimento automatico delle luci: 20 lx. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Scale, corridoio, cantina, ingresso. La lampada deve essere accesa solo quando viene rilevato un movimento e l'ambiente è buio. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Altro

attacco lampada

E27

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con sensore di movimento

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

classe di efficienza energetica

E

efficienza luminosa della lampada

110 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

116 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

A-Type

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

806 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

48 ... 48 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

7,3 ... 7,3 W

flusso luminoso

806 ... 806 lm

Angolo del fascio luminoso

320 ... 320 GRADO

Serie

LED CLASSIC A MOTION / amp / DAYLIGHT SENSOR