›

LCK 40 25X94MM WH

Cod. Rexel RR83256147
Cod. Produttore 83256147
Cod. EAN 4044774049021

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25x94 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Durabilità: Elevata
  • Installazione: Compatta
  • Funzionalità: Costante
  • Serie: LCK 40

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto LCK 40 25X94MM WH è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una finitura di colore bianco, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e affidabili. Le sue dimensioni di 25x94 mm lo rendono adatto a installazioni precise e compatte, garantendo una perfetta integrazione negli impianti elettrici. Questo componente è progettato per assicurare durabilità e prestazioni costanti nel tempo, rispondendo alle esigenze di sicurezza e funzionalità tipiche del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

25 mm

materiale

Plastica

LCK 40 25X94MM WH