›

LCK 35 25X55MM YE

Cod. Rexel RR83256144
Cod. Produttore 83256144
Cod. EAN 4044774049038

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25x55 mm
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Connessione: Stabile e duratura
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Affidabilità: Alta
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: LCK 35

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un componente elettrico caratterizzato da una struttura compatta con dimensioni di 25x55 mm. Realizzato in materiale resistente e duraturo, è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il colore giallo facilita l'identificazione e l'inserimento corretto nel sistema, rendendo questo componente ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. La sua configurazione è studiata per assicurare una connessione stabile e duratura, contribuendo all'efficienza complessiva degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

25 mm

materiale

Plastica

LCK 35 25X55MM YE