Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTOUCHTW
Cod. Produttore
TOUCHTW
Cod. EAN
4058075435940

Informazioni di prodotto

Centralina radiofrequenza con pannello touch in vetro ad alta resistenza, ideale per il controllo modulare dell’illuminazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla sostituzione diretta di interruttori standard
  • Risparmio di tempo con controllo fino a 4 zone da un unico pannello

Vantaggi per il cliente finale:

  • Regolazione precisa della temperatura colore e dimmerazione dei LED
  • Efficienza energetica ottimizzata tramite controllo intelligente
Descrizione del produttore: Centralina con tecnologia a radiofrequenza. Caratteristiche del prodotto: Radio wall control Touch panel per il controllo di moduli LED bianchi sintonizzabili. Segnale di uscita: 2,4 GHz. Tensione in ingresso: 100…240 V. Vantaggi del prodotto: Pannello touch in vetro ultra sensibile ad alta resistenza con touch screen della temperatura di colore al centro e retroilluminazione. Controlla fino a 4 zone. Dimmerazione dei colori impostati. Facilmente sostituibile per interruttore luci standard. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Illuminazione architetturale. Luce dinamica come effetto architettonico in aree pubbliche. Illuminazione di gole. Hotel. Uffici. Interni residenziali.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

86 mm

Tipologia

Unità di controllo

altezza

33 mm

profondità

33 mm

tipo di alimentazione elettrica

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

LC RF TOUCH PANEL TW