Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTOUCHRGBW
Cod. Produttore
TOUCHRGBW
Cod. EAN
4058075435896

Informazioni di prodotto

Centralina con tecnologia radiofrequenza per un controllo preciso e versatile dell’illuminazione RGBW.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione, sostituisce l’interruttore standard
  • Risparmio di tempo grazie al pannello touch intuitivo
  • Compatibilità con sistemi a 2,4 GHz per una connessione stabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo separato dei colori RGB e bianco per effetti personalizzati
  • 10 gradienti di colore preinstallati per ambienti dinamici
  • Efficienza energetica con dimmerazione regolabile
Descrizione del produttore: Centralina con tecnologia a radiofrequenza. Caratteristiche del prodotto: Radio wall control Touch panel per il controllo dei moduli LED RGBW. Segnale di uscita: 2,4 GHz. Tensione in ingresso: 100…240 V. Vantaggi del prodotto: Pannello touch in vetro ultra sensibile ad alta resistenza con touch screen della tonalità di luce al centro e retroilluminazione. Dimmerazione dei colori RGB e bianco. 10 gradienti di colore preinstallati. Controlla fino a 4 zone. Controllo separato dei colori rosso, verde, blu e bianco. Facilmente sostituibile per interruttore luci standard. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Illuminazione architetturale. Luce dinamica come effetto architettonico in aree pubbliche. Illuminazione di gole. Hotel. Uffici. Interni residenziali.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

86 mm

Tipologia

Unità di controllo

altezza

33 mm

profondità

33 mm

tipo di alimentazione elettrica

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

LC RF TOUCH PANEL RGBW