Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSREMOTETW
Cod. Produttore
REMOTETW
Cod. EAN
4058075435926

Informazioni di prodotto

Telecomando RF per il controllo modulare dell’illuminazione LED, ideale per ambienti residenziali e professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con supporto a parete incluso
  • Configurazione rapida grazie al controllo di 4 zone
  • Compatibilità con moduli LED sintonizzabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico tramite dimmerazione precisa
  • Regolazione semplice della temperatura colore
  • Controllo remoto comodo e intuitivo
Descrizione del produttore: Telecomando con tecnologia a radiofrequenza. Caratteristiche del prodotto: Trasmettitore radio manuale per il controllo di moduli LED bianchi sintonizzabili. Tensione di ingresso 3 V - batteria CR2032. Segnale di uscita: 2,4 GHz. Vantaggi del prodotto: Variazione della temperatura del colore tramite rotellina. Dimmerazione dei colori impostati. Controlla fino a 4 zone. Separare il controllo dal bianco freddo al bianco caldo. Include supporto a parete, batteria (CR2032) e accessori. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Illuminazione architetturale. Luce dinamica come effetto architettonico in aree pubbliche. Illuminazione di gole. Hotel. Uffici. Interni residenziali. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

prodotto Sustainable

Si

larghezza

58,5 mm

Tipologia

Unità di controllo

altezza

9 mm

profondità

9 mm

tipo di alimentazione elettrica

DC

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

LC RF REMOTE TW