Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSREMOTERGBW
Cod. Produttore
REMOTERGBW
Cod. EAN
4058075435858

Informazioni di prodotto

Il telecomando OSREMOTERGBW offre un controllo preciso e versatile per sistemi LED RGB e RGBW.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione con supporto a parete incluso
  • Risparmio di tempo grazie al controllo wireless a 2,4 GHz
  • Compatibilità con fino a 4 zone di illuminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Cambio colore e dimmerazione intuitivi tramite rotellina touch
  • Controllo separato dei colori rosso, verde, blu e bianco
  • Efficienza energetica con gestione personalizzata della luce
Descrizione del produttore: Telecomando con tecnologia a radiofrequenza. Caratteristiche del prodotto: Trasmettitore radio manuale per il controllo di moduli LED RGB e RGBW. Tensione di ingresso 3 V - batteria CR2032. Segnale di uscita: 2,4 GHz. Vantaggi del prodotto: Cambio colore tramite rotellina touch. Dimmerazione dei colori impostati. Controlla fino a 4 zone. Controllo separato dei colori rosso, verde, blu e bianco. Include supporto a parete, batteria (CR2032) e accessori. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Illuminazione architetturale. Luce dinamica come effetto architettonico in aree pubbliche. Illuminazione di gole. Hotel. Uffici. Interni residenziali. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

prodotto Sustainable

Si

larghezza

58,5 mm

Tipologia

Unità di controllo

altezza

9 mm

profondità

9 mm

tipo di alimentazione elettrica

DC

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

LC RF REMOTE RGBW

Produttore

LC RF REMOTE RGBW FS1