Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSCONTROLRGBWTW
Cod. Produttore
CONTROLRGBWTW
Cod. EAN
4058075435834

Informazioni di prodotto

Il regolatore dimmer a radiofrequenza OSCONTROLRGBWTW garantisce un controllo preciso e versatile dell’illuminazione RGB, RGBW e Tunable White.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla funzione MATCH
  • Compatibilità con tensioni di 12-24 V
  • Gestione fino a 5 canali con un solo dispositivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con dimmerazione PWM a 4096 livelli
  • Controllo flessibile tramite telecomando o radiocomando
  • Illuminazione personalizzabile per ogni ambiente
Descrizione del produttore: Regolatore dimmer con tecnologia a radiofrequenza. Caratteristiche del prodotto: Ricevitore radio master a LED da 2,4 GHz. 5 canali per applicazioni RGB, RGBW e Tunable White. Tensione di alimentazione: 12 V e 24 V. Alte prestazioni per canale fino a 60 W con alimentazione 12-24 V. Vantaggi del prodotto: Opzioni di controllo tramite telecomando o radiocomando. Dimmerabile a modulazione di larghezza dell'impulso. Connessione semplice e veloce grazie alla funzione MATCH. Curva di attenuazione logaritmica nell'intervallo 0-100% con un livello di attenuazione di 4096. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Illuminazione architetturale. Luce dinamica come effetto architettonico in aree pubbliche. Illuminazione di gole. Hotel. Uffici. Interni residenziali. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione..

prodotto Sustainable

Si

larghezza

38 mm

Tipologia

Regolatore di luce elettronico

altezza

20 mm

profondità

20 mm

tipo di alimentazione elettrica

DC

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

Serie

LC RF CONTROL RGBW TW

Produttore

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW FS1