›

LBSTA32900 FIB

Cod. Rexel SK7020048
Cod. Produttore 7020048

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5/16
  • Tipo: Light guide
  • Materiale: Qualità elevata
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Funzione: Trasmissione luminosa
  • Durata: Affidabile
  • Serie: LBSTA32900
  • Uso: Visibilità migliorata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Light guide di precisione con dimensioni 5/16, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono un'illuminazione efficace e affidabile. Progettato per garantire una trasmissione luminosa ottimale, questo componente si integra facilmente in sistemi elettrici, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Realizzato con materiali di qualità, è adatto per migliorare la visibilità e l'efficienza di dispositivi elettrici in ambienti professionali.
LBSTA32900 FIB