Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLBSUSPKIT
Cod. Produttore
LBSUSPKIT
Cod. EAN
4058075693722

Informazioni di prodotto

LOW BAY FLEX SUSPENSION KIT SUSPENSION KIT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di sospensione per Low Bay. Caratteristiche del prodotto: Sospensione a filo con staffa e cavo d'acciaio regolabile da 5 m. Vantaggi del prodotto: Facile installazione con staffe di sospensione click-in. Apparecchiatura / Accessori: Cavo in acciaio regolabile da 5 m.

colore

Acciaio inox

larghezza

30 mm

altezza

46 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fune di sospensione

lunghezza

125 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

LOW BAY FLEX SUSPENSION KIT

Produttore

LB FLEX SUSPENSION KIT BT1