Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLBANGMOUNTKIT
Cod. Produttore
LBANGMOUNTKIT
Cod. EAN
4099854177934

Informazioni di prodotto

LOW BAY FLEX ANGULATION MOUNT KIT ANGULATION MOUNTING KIT
Descrizione del produttore: Kit di montaggio con angolazione per apparecchi LOW BAY FLEX. Caratteristiche del prodotto: Kit di montaggio per angolazione regolabile. Vantaggi del prodotto: Consente la regolazione dell'angolo di inclinazione. Facile installazione e semplice gestione.

colore

Bianco

larghezza

42 mm

altezza

71 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

90 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

LOW BAY FLEX ANGULATION MOUNT KIT

Produttore

LB FLEX ANGULATION MOUNT KIT 2X