Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLB1500105840V
Cod. Produttore
LB1500105840VW
Cod. EAN
4058075676282

Informazioni di prodotto

LOW BAY FLEX 1500 P 105W 840 VW
Descrizione del produttore: Low Bay dal design lineare e attrattivo, con efficienza fino a 160 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Flusso luminoso e angolo del fascio diversi per altezze di montaggio da ~ 4 m a ~ 14 m a 4000 K. Cavo di cablaggio passante già installato. Lunga durata (L80/B10): fino a 100.000 ore. Elevata consistenza del colore: ≤ 3 SDCM. Vantaggi del prodotto: Economico grazie all'elevata efficienza luminosa fino a 160 lm/W. Installazione facile e veloce grazie alla scatola di collegamento senza attrezzi con terminali a 5 e 7 poli. Design moderno e robusto. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione per apparecchi con lampade a vapori di mercurio o ad alogenuri metallici. Magazzini. Padiglioni logistici. Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Discount, supermercati. Padiglioni sportivi. Impianti sportivi al coperto. Apparecchiatura / Accessori: Kit di sospensione, copertura resistente agli urti di un pallone e kit di montaggio ad angolazione disponibili come accessori separati.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

115 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Altro

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

5

lunghezza

1527 mm

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP23

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

105 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

16800 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

82000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Oscuramento seconda alimentatore

Rendimento luminoso delle lampade

160 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

18

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

10

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

Soddisfa il criterio di durata min. EIA L90 (50 000 h a tq = 25 °c)

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

450 ... 450 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 50 °C

Serie

LOW BAY FLEX 1500

Produttore

LB FLEX 1500 P 105W 840 VW