Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione /
Informazioni di prodotto
colore
Bianco
larghezza
119 mm
altezza
39 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
lunghezza
1206 mm
materiale
Acciaio
Accessorio
Serie
LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te