Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLB1200BFCOV
Cod. Produttore
LB1200BFCOV
Cod. EAN
4099854177705

Informazioni di prodotto

LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER 1200 BP COVER
Descrizione del produttore: Copertura a prova di palla per apparecchi LOW BAY FLEX. Caratteristiche del prodotto: Resistenza agli urti di un pallone grazie a una maggiore robustezza fisica (secondo DIN 18032-3 e DIN 57710-13). Vantaggi del prodotto: Installazione semplice con 6 viti incluse. Aree di applicazione: Padiglioni sportivi. Impianti sportivi al coperto.

colore

Bianco

larghezza

119 mm

altezza

39 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

915 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER