Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLUM205017BOX1
Cod. Produttore
LUM205017BOX1
Cod. EAN
4058075205017

Informazioni di prodotto

ENDURA® STYLE LANTERN MODERN Modern 12W
Descrizione del produttore: Lanterne contemporanee con guida luminosa per illuminazione a ridotto abbagliamento. Caratteristiche del prodotto: Apparecchi di illuminazione LED per esterni molto luminosi e funzionali. Corpo in alluminio pressofuso. Disponibili come apparecchi a parete o paletti. Vantaggi del prodotto: Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED. Installazione facile e veloce. Aree di applicazione: Per esterni (IP54). Facciate di edifici. Giardini, terrazze e altre aree all'aperto. Illuminazione di sentieri. Viali d'accesso. Apparecchiatura / Accessori: Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Altro

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

176 mm

altezza/profondità

240 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

610 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

50 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

28

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

20

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

65 ... 65 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

ENDURA / STYLE LANTERN MODERN

Produttore

Lanterna LED esterni 12W Endura Style Modern alluminio IP54 per giardini e facciate