Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Torce e lampade portatili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ625043
Cod. Produttore
BIZ625043
Cod. EAN
3700882199072

Informazioni di prodotto

  • Materiale: poliuretano
  • Fascio luminoso: 360°
  • Compatibile con: BIZ 625 039/040/041
  • Peso: 350 g
  • Dimensioni: 22x18x20,5 cm
  • Riduce flusso luminoso: 15%
  • Uso: interno/esterno
  • Serie: Biz Éclairage

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lanterna a 360° progettata per essere montata su faretti proiettori, trasformando il fascio luminoso direzionale in un'illuminazione diffusa. Realizzata in poliuretano resistente, di colore bianco, questa lanterna è compatibile con i faretti proiettori BIZ 625 039, 040 e 041. Grazie alla sua maniglia di trasporto integrata, è facile da spostare e utilizzare in cantieri interni ed esterni per un’illuminazione temporanea. Le dimensioni compatte e il peso contenuto la rendono pratica, mentre il fascio luminoso a 360° assicura una copertura uniforme, riducendo il flusso luminoso generale del 15%. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lanterna a 360° da montare su faretti proiettori BIZ 625 039, BIZ 625 040 e BIZ 625 041. Trasforma il proiettore, che è caratterizzato da un fascio luminoso direzionale, in una lanterna che è invece caratterizzata da un fascio luminoso diffuso. Uso interno ed esterno. Prodotto pratico: maniglia di trasporto.

colore

Bianco

materiale

Plastica

Serie

Biz / clairage

Produttore

Lanterna 360° per proiettori BIZ 625 uso interno ed esterno