Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCP6082SE1G1
Cod. Produttore
PRCP60827SE1G1
Cod. EAN
4058075439115

Informazioni di prodotto

PARATHOM® Retrofit CLASSIC P 60 6.5 W/2700K E14
Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E14, potenza di 6,5 watt e temperatura colore 2700K che garantisce una luce calda e accogliente. Progettata per un funzionamento efficiente a 230 volt, offre un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico. Ideale per sostituire le lampadine tradizionali, combina durata e risparmio energetico, rendendola adatta a molteplici applicazioni domestiche e professionali.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

47

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

806

efficienza luminosa della lampada

124

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

320.00

diametro

45.0 mm

lunghezza

78.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LAMPADINA LEDPCLP60 6,5W/827 230VGLFR E14 FS1