Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
SH5262313
Cod. Produttore
5262313
Cod. EAN
3800235262313

Informazioni di prodotto

Shelly Duo GU10 - RGBW

Documentazione tecnica

Shelly Duo GU10 è una lampadina LED intelligente con tecnologia RGBW che consente di personalizzare l’illuminazione grazie a una vasta gamma di colori e tonalità di bianco. Progettata per il montaggio standard GU10, questa lampadina offre un’illuminazione efficiente e versatile, ideale per ambienti domestici e professionali. La compatibilità con sistemi di controllo smart permette di regolare intensità e colore tramite app o comandi vocali, garantendo un’esperienza di illuminazione moderna e funzionale. La tecnologia LED assicura inoltre un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il dispositivo Shelly Duo GU10 è una lampadina LED intelligente con tecnologia RGBW che consente di regolare colori e intensità luminosa per creare ambienti personalizzati. Progettata per un attacco GU10, offre un'illuminazione versatile e di alta qualità, ideale per uso domestico e professionale. Grazie al controllo intelligente, è possibile gestire facilmente le luci tramite app o sistemi domotici, migliorando il comfort e l'efficienza energetica degli spazi.

colore

RGBW

attacco lampada

GU10

colore del corpo

Altro

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con sensore di movimento

Con interruttore crepuscolare

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Con telecomando/comando remoto

forma della lampada

Rotonda piatta

telecomando possibile

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opale

durata di vita nominale media

30000 h

Supporto disponibile IFTTT

Lampada a filamento

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Variazione via bluetooth

Variazione via Wi-Fi

tensione nominale

210 ... 240 V

potenza della lampada

5 ... 5 W

flusso luminoso

0 ... 400 lm

Materiale del bulbo

Vetro

Produttore

Lampadina LED intelligente Shelly Duo GU10 RGBW regolazione colore intensità per uso domestico e professionale