›

Lampadina LED EPITAX 25 1L 10W CRI92 luce oro alta resa cromatica ambienti interni

Cod. Rexel L180751W15
Cod. Produttore 80751W15
Cod. EAN 8033913000708

Informazioni principali

  • Potenza: 10 W
  • Indice resa cromatica: CRI 92
  • Colore luce: Oro
  • Volume: 1 litro
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Lunga
  • Serie: EPITAX 25
  • Applicazione: Illuminazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina LED EPITAX 25 da 1 litro con potenza di 10 watt, caratterizzata da un indice di resa cromatica elevato CRI92 che garantisce una luce naturale e brillante. Il colore oro conferisce un tocco elegante e caldo all'illuminazione, rendendola ideale per ambienti che richiedono una luce di alta qualità e un'atmosfera accogliente. Questo prodotto è progettato per offrire efficienza energetica e lunga durata, rappresentando una scelta affidabile per soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili.
Lampadina LED EPITAX 25 1L 10W CRI92 luce oro alta resa cromatica ambienti interni