Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELBA9S24LEDL
Cod. Produttore
BA9S24LEDL
Cod. EAN
7320500523131

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Tipo di lampadina: LED BA9S
  • Colore luce: Blu
  • Serie: BA9S
  • Montaggio: Attacco BA9S
  • Materiale: Metallo modulare
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Illuminazione: Illuminata

Documentazione tecnica

Lampadina LED BA9S con tensione di alimentazione a 24V, caratterizzata da una luce di colore blu. Progettata per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura, questa lampadina combina tecnologia LED avanzata con un attacco BA9S standard, garantendo facilità di installazione e compatibilità con numerosi dispositivi elettrici. La sua emissione luminosa brillante e il basso consumo energetico la rendono ideale per utilizzi in ambito industriale e professionale. Descrizione del produttore: The BA9S24LEDL LED bulb is: Modular metal - LED bulb - BA9S socket - Blue - Illuminated - 24 V This LED bulb is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

corrente nominale

12,5 mA

colore

Blu

attacco lampada

BA9s

adatto per torce

adatto per scopi di visualizzazione

tecnologia

LED

durata di vita nominale media

100000 h

Adatto per lampada rotante

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Serie

BA9S

Produttore

ABB

Lampadina LED BA9S 24V blu attacco BA9S per applicazioni industriali e professionali