Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABBA9S230LEDB
Cod. Produttore
BA9S230LEDB
Cod. EAN
7320500523254

Informazioni di prodotto

La lampadina LED BA9S230LEDB offre efficienza e affidabilità per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al portalampada BA9S standard
  • Risparmio di tempo con un design modulare e compatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED
  • Elevata durata e affidabilità in ambienti industriali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The BA9S230LEDB LED bulb is: Modular metal - LED bulb - BA9S socket - White - Illuminated - 230 V This LED bulb is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

corrente nominale

3 mA

colore

Bianco

attacco lampada

BA9s

adatto per torce

adatto per scopi di visualizzazione

tecnologia

LED

durata di vita nominale media

100000 h

Adatto per lampada rotante

Massima tensione di lavoro

230 ... 230 V

Serie

BA9S

Produttore

ABB

Lampadina LED BA9S 230V bianco modulare metallo per industria e edilizia