Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABBA9S130LED
Cod. Produttore
BA9S130LED
Cod. EAN
7320500523308

Informazioni di prodotto

Lampadina LED BA9S130LED: soluzioni affidabili e performanti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla base BA9S standard
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Alta resistenza e lunga durata riducono interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED
  • Luce bianca intensa e duratura per una migliore visibilità
  • Affidabilità elevata in ambienti industriali e domestici

Documentazione tecnica

Lampadina LED BA9S con tensione di funzionamento a 130V, caratterizzata da una luce bianca intensa e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. La tecnologia LED garantisce una lunga durata e una maggiore resistenza rispetto alle lampadine tradizionali, rendendo questo prodotto una scelta affidabile per impianti elettrici professionali e domestici. La base BA9S assicura una facile installazione in vari dispositivi e apparecchiature. Descrizione del produttore: The BA9S130LED LED bulb is: Modular metal - LED bulb - BA9S socket - White - Illuminated - 130 V This LED bulb is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

corrente nominale

3,5 mA

colore

Bianco

attacco lampada

BA9s

adatto per torce

adatto per scopi di visualizzazione

tecnologia

LED

durata di vita nominale media

100000 h

Adatto per lampada rotante

Massima tensione di lavoro

130 ... 130 V

Serie

BA9S

Produttore

ABB

Lampadina LED BA9S 130V luce bianca intensa lunga durata applicazioni industriali e domestiche