Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPHQL6000840G8
Cod. Produttore
PHQL6000840G8
Cod. EAN
4058075124943

Informazioni di prodotto

OSRAM Lampada LED | Attacco: E40 | Cool White | 4000 K | 46 W | sostituzione per 125 W | chiaro | HQL LED PRO [Classe di efficienza energetica A++]

Descrizione del produttore: Lampadina HQL LED da 46 watt con attacco E40, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Funziona a 230 volt e offre una resa luminosa di alta qualità con temperatura colore 4000K, ideale per ambienti che richiedono una luce intensa e stabile. Questa lampadina combina la tecnologia LED con il design tradizionale HQL, assicurando risparmio energetico e lunga durata, perfetta per applicazioni professionali e industriali.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.90

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

6000

efficienza luminosa della lampada

130

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E40

colore

Bianco

temperatura del colore

4000

angolo di irraggiamento

360

grado di protezione (IP)

IP65

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

46 kWh

durata di vita nominale media

50000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LAMPADINA HQL LED6000 46W/840 230V PRO E40 FS1