Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRACA100827SG
Cod. Produttore
PRACA100827SG9
Cod. EAN
4058075288386

Informazioni di prodotto

LEDPCLA100D 12W/827 230VGLFR E27FS1OSRAM

Descrizione del produttore: Lampadina a LED a forma di goccia con attacco E27, potenza di 12 watt e temperatura di colore 2700K che garantisce una luce calda e accogliente. Progettata per un consumo energetico ridotto e una lunga durata, è ideale per illuminare ambienti domestici con efficienza e comfort visivo. La tecnologia LED assicura una luce uniforme e immediata, contribuendo al risparmio energetico senza rinunciare alla qualità dell’illuminazione. Adatta per sostituire le lampadine tradizionali, offre un’illuminazione affidabile e sostenibile.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.70

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1521

efficienza luminosa della lampada

126

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

angolo di irraggiamento

320.00

dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

LAMPADINA CLASSICA A GOCCIA LED PCLA100D 12W/827 230VGLFR E27FS1