Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCB40827SE19
Cod. Produttore
PRCB40827SE1G9
Cod. EAN
4058075287785

Informazioni di prodotto

Lampada LED professionale con tecnologia "filament" che garantisce efficienza e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida, compatibile con attacchi E14 tradizionali
  • Montaggio diretto in sostituzione delle lampade alogene o a incandescenza
  • Ridotta generazione di calore per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie ai soli 4W di consumo
  • Durata fino a 15.000 ore per minori costi di manutenzione
  • Luce di qualità con indice di resa cromatica superiore a 80
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Lampade LED professionali a tensione di rete
  • Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°
  • Non dimmerabile
  • Attacco: E14
  • Durata: fino a 15.000 ore
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
Vantaggi prodotto
  • Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali
  • Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)
Aree applicative
  • Perfetto per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E14

Angolo del fascio luminoso

300 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

35 mm

classe di efficienza energetica

A++

efficienza luminosa della lampada

117 LUMEN_WATT

forma della lampada

Candela

lunghezza

100 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

470 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

Altro

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

fattore di potenza

0,5

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,11

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

35 ... 35 mA

potenza della lampada

4 ... 4 W

flusso luminoso

470 ... 470 lm

colore della luce

827 ... 827

Serie

PARATHOM / Retrofit CLASSIC B

Produttore

Lampada LED filament PARATHOM Retrofit CLASSIC B 40 4W 2700K E14 uso domestico decorativo