Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione nominale
220 V
fattore di potenza
0.50
tipo di tensione
AC
flusso luminoso effettivo
1521
efficienza luminosa della lampada
138
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
forma della lampada
sfera
esecuzione vetro/copertura
opaco
colore della luce secondo EN 12464-1
caldo <3300 K
base
E27
colore
Bianco
temperatura del colore
2700
angolo di irraggiamento
290.00
grado di protezione (IP)
IP20
classe di efficienza energetica
A++
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
11 kWh
durata di vita nominale media
15000 h
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te