Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCB60827SE19
Cod. Produttore
PRCB60827SE1G9
Cod. EAN
4058075288423

Informazioni di prodotto

LEDPCLB60 6,5W/827 230VGLFR E14 FS1OSRAM

Descrizione del produttore: Lampadina a LED con attacco E14, potenza di 6,5 watt e temperatura colore 2700 K che garantisce una luce calda e confortevole. Progettata per funzionare a 230 volt, offre un'efficienza energetica superiore rispetto alle lampadine tradizionali, riducendo i consumi elettrici senza compromettere la qualità della luce. Ideale per l'illuminazione di ambienti domestici e commerciali, assicura una lunga durata e un'accensione immediata senza sfarfallio. La forma compatta e il design moderno la rendono adatta a diversi tipi di lampadari e apparecchi di illuminazione con attacco E14.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

806

efficienza luminosa della lampada

124

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

candela

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

360.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LAMPADINA A LED PCLB60 6,5W/827 230VGLFR E14 FS1