Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCA40840SG7
Cod. Produttore
PRCA40840SG7
Cod. EAN
4058075808584

Informazioni di prodotto

LEDPCLA40 4W/840 230VGLFR E27 FS1 OSRAM

Documentazione tecnica

Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche prodotto: Lampade LED professionali a tensione di rete. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300. Non dimmerabile. Attacco: E27. Lampade prive di mercurio. Durata: fino a 15.000 ore. Vantaggi prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED filament . Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Bassissimo consumo di energia. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree applicative: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65).

potenza della lampada

4,00 W

tensione nominale

220…240 V

angolo di irraggiamento

300,00 °

temperatura del colore

4000 K

attacco lampada

E27

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

efficienza luminosa della lampada

117

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

LAMPADINA A LED OSRAM PARATHOM CLASSIC A IN VETRO E27 4 W 4000 K