Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCA40827SG7
Cod. Produttore
PRCA40827SG7
Cod. EAN
4058075817135

Informazioni di prodotto

PARATHOM® Retrofit CLASSIC A 40 4 W/2700K E27

Descrizione del produttore: Lampadina a LED Osram Parathom Classic A con attacco E27, potenza di 4 watt e temperatura colore di 2700 kelvin che garantisce una luce calda e accogliente. Realizzata in vetro di alta qualità, questa lampadina offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti domestici e commerciali. Grazie alla tecnologia LED, assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, contribuendo al risparmio energetico senza rinunciare alla luminosità. Perfetta per chi cerca una soluzione affidabile e sostenibile per l'illuminazione quotidiana.

potenza della lampada

4,00 W

tensione nominale

220…240 V

angolo di irraggiamento

300,00 °

temperatura del colore

2700 K

attacco lampada

E27

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

efficienza luminosa della lampada

117

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

angolo di irraggiamento

300.00

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LAMPADINA A LED OSRAM PARATHOM CLASSIC A IN VETRO E27 4 W 2700 K