Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCBW40827CG9
Cod. Produttore
PRCBW40827CE1G9
Cod. EAN
4058075287921

Informazioni di prodotto

LEDPCLBW40 4W/827 230V FIL E14 FS1 OSRAM

Descrizione del produttore: Lampadina a goccia LED con attacco E14, potenza di 4 watt e temperatura colore 2700K, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Funziona a 230 volt e offre un'illuminazione efficiente con basso consumo energetico. Progettata per sostituire le tradizionali lampadine a incandescenza, garantisce una lunga durata e un'ottima resa luminosa, perfetta per ambienti domestici e commerciali che richiedono un'illuminazione delicata e confortevole.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

efficienza luminosa della lampada

117

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

candela

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

angolo di irraggiamento

300.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LAMPADINA A GOCCIA LEDPCLBW40 4W/827 230V FIL E14 FS1