Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPACA150827SG9
Cod. Produttore
PACA150827SG9
Cod. EAN
4058075292611

Informazioni di prodotto

PARATHOM® CLASSIC A DIM 150 21 W/2700K E27

Descrizione del produttore: Lampadina a goccia LED con attacco E27, potenza di 21 watt e temperatura colore 2700K che garantisce una luce calda e accogliente. Progettata per funzionare a 230 volt, offre un’illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti domestici e commerciali. La forma a goccia unisce estetica e funzionalità, rendendo questa lampadina una soluzione versatile per diverse esigenze di illuminazione.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.90

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

2452

efficienza luminosa della lampada

116

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

200.00

dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

21 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LAMPADINA A GOCCIA LEDPCLA150D 21W/827 230VFR E27 FS1