Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCA100827SG9
Cod. Produttore
PRCA100827SG9
Cod. EAN
4058075287242

Informazioni di prodotto

LEDPCLA100 11W/827 230VGLFR E27 FS1OSRAM

Descrizione del produttore: Lampadina a goccia classica LED con attacco E27, potenza di 11 watt e temperatura colore 2700K che garantisce una luce calda e accogliente. Progettata per un utilizzo efficiente a 230 volt, questa lampadina offre un'illuminazione di alta qualità con un notevole risparmio energetico rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza. Ideale per ambienti domestici e commerciali che richiedono una luce morbida e uniforme, si distingue per la sua forma elegante e il design compatto che si adatta facilmente a diverse applicazioni di illuminazione.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1521

efficienza luminosa della lampada

138

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

angolo di irraggiamento

300.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

11 kWh

durata di vita nominale media

10000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LAMPADINA A GOCCIA CLASSICA LED PCLA100 11W/827 230VGLFR E27 FS1