Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
potenza della lampada
40,00 W
tensione nominale
38…42 V
attacco lampada
BA20d
temperatura del colore
2700 K
adatto per semafori stradali
base
numero di spirali
1
Serie
Low_voltage_over_pressure_single_coil_lamps_for
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te