› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada WARP-RJ 4 1L 15W CRI92 alta resa cromatica per uffici e spazi espositivi

Cod. Rexel L181262W30
Cod. Produttore 81262W30
Cod. EAN 8033913099092

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Indice resa cromatica: CRI 92
  • Tipo lampada: WARP-RJ 4 1L
  • Applicazioni: Uffici, studi, esposizioni
  • Consumo energetico: Efficientemente basso
  • Design: Elegante e moderno
  • Distribuzione luce: Uniforme
  • Serie: WARP-RJ

Descrizione del prodotto

La WARP-RJ 4 1L 15W CRI92 BG è una lampada innovativa progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità con un indice di resa cromatica di 92, garantendo colori vividi e naturali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è ideale per ambienti dove la luce è fondamentale, come uffici, studi e spazi espositivi. Con una potenza di 15W, fornisce un'illuminazione efficiente e sostenibile, riducendo il consumo energetico senza compromettere la luminosità. Il design elegante e moderno la rende un elemento decorativo, perfetto per qualsiasi ambiente. Grazie alla sua versatilità, è adatta per diverse applicazioni, assicurando una distribuzione uniforme della luce. La WARP-RJ 4 è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e un'estetica raffinata nell'illuminazione. Descrizione del produttore: La WARP-RJ 4 1L 15W CRI92 BG è una lampada innovativa progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità con un indice di resa cromatica di 92, garantendo colori vividi e naturali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è ideale per ambienti dove la luce è fondamentale, come uffici, studi e spazi espositivi. Con una potenza di 15W, fornisce un'illuminazione efficiente e sostenibile, riducendo il consumo energetico senza compromettere la luminosità. Il design elegante e moderno la rende un elemento decorativo, perfetto per qualsiasi ambiente. Grazie alla sua versatilità, è adatta per diverse applicazioni, assicurando una distribuzione uniforme della luce. La WARP-RJ 4 è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e un'estetica raffinata nell'illuminazione.
Lampada WARP-RJ 4 1L 15W CRI92 alta resa cromatica per uffici e spazi espositivi