› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Lampada VOS-R 87 15W CRI92 luce naturale tonda per ambienti residenziali e commerciali

Cod. Rexel L190674W60
Cod. Produttore 90674W60
Cod. EAN 8020806057925

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Forma: Tonda
  • Colore luce: Neutro
  • Compatibilità: Montaggio vari
  • Durata: Alta
  • Serie: VOS-R 87
  • Applicazioni: Residenziale/commerciale

Descrizione del prodotto

La lampada VOS-R 87 è una soluzione ideale per illuminare ambienti con un'illuminazione di alta qualità. Con una potenza di 15W e un indice di resa cromatica CRI92, garantisce una luce naturale e brillante, perfetta per spazi residenziali e commerciali. La sua forma tonda e il design elegante la rendono un elemento decorativo oltre che funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada assicura una lunga durata e resistenza. Il colore neutro della luce la rende adatta a diverse applicazioni, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e confortevoli. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di montaggio, è facile da installare e integrare in qualsiasi ambiente. Scopri la versatilità e l'efficienza della lampada VOS-R 87, perfetta per ogni esigenza di illuminazione. Descrizione del produttore: La lampada VOS-R 87 è una soluzione ideale per illuminare ambienti con un'illuminazione di alta qualità. Con una potenza di 15W e un indice di resa cromatica CRI92, garantisce una luce naturale e brillante, perfetta per spazi residenziali e commerciali. La sua forma tonda e il design elegante la rendono un elemento decorativo oltre che funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada assicura una lunga durata e resistenza. Il colore neutro della luce la rende adatta a diverse applicazioni, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e confortevoli. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di montaggio, è facile da installare e integrare in qualsiasi ambiente. Scopri la versatilità e l'efficienza della lampada VOS-R 87, perfetta per ogni esigenza di illuminazione.
Lampada VOS-R 87 15W CRI92 luce naturale tonda per ambienti residenziali e commerciali