› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada testa 12W 3000K nera compatta per illuminazione professionale e industriale

Cod. Rexel L18660
Cod. Produttore 8660
Cod. EAN 8056534993099

Informazioni principali

  • Potenza: 12 watt
  • Temperatura colore: 3000K
  • Colore: nero
  • Design: compatto
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriali/esterni
  • Serie: L18660

Descrizione del prodotto

Il prodotto L18660 è una lampada a testa con potenza di 12 watt, caratterizzata da un design compatto e funzionale. La sua finitura nera conferisce un aspetto elegante e versatile, ideale per applicazioni di illuminazione professionale o tecnica. La temperatura di colore di 3000K garantisce una luce calda e confortevole, perfetta per ambienti di lavoro o di precisione. La lampada è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano durabilità e affidabilità nel tempo. La sua forma e le caratteristiche di montaggio facilitano l'installazione in vari contesti, offrendo un'illuminazione efficace e mirata. La robustezza e il grado di protezione IP elevato la rendono adatta a utilizzi in ambienti industriali o esterni, garantendo sicurezza e performance ottimali. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione potente, precisa e di lunga durata. Descrizione del produttore: Il prodotto L18660 è una lampada a testa con potenza di 12 watt, caratterizzata da un design compatto e funzionale. La sua finitura nera conferisce un aspetto elegante e versatile, ideale per applicazioni di illuminazione professionale o tecnica. La temperatura di colore di 3000K garantisce una luce calda e confortevole, perfetta per ambienti di lavoro o di precisione. La lampada è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano durabilità e affidabilità nel tempo. La sua forma e le caratteristiche di montaggio facilitano l'installazione in vari contesti, offrendo un'illuminazione efficace e mirata. La robustezza e il grado di protezione IP elevato la rendono adatta a utilizzi in ambienti industriali o esterni, garantendo sicurezza e performance ottimali. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione potente, precisa e di lunga durata.
Lampada testa 12W 3000K nera compatta per illuminazione professionale e industriale