› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada SUELO-R 38 4,2W acciaio inox alta efficienza illuminazione residenziale e commerciale

Cod. Rexel L180443N30
Cod. Produttore 80443N30
Cod. EAN 8033913052660

Informazioni principali

  • Potenza: 4,2W
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: 1L senza convettori
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Luce: Uniforme e ben distribuita
  • Applicazioni: Residenziale e commerciale
  • Sicurezza: Senza componenti a caldo
  • Serie: SUELO-R 38

Descrizione del prodotto

La lampada SUELO-R 38 è un'innovativa soluzione per l'illuminazione, progettata per offrire un'elevata efficienza energetica con un consumo di soli 4,2W. Realizzata in acciaio inossidabile, questo apparecchio non solo garantisce durabilità, ma si integra perfettamente in vari ambienti grazie al suo design elegante. La sua installazione è semplice e versatile, rendendola ideale per diverse applicazioni, sia in ambito residenziale che commerciale. La lampada è priva di convettori e di componenti a caldo, assicurando un funzionamento sicuro e una lunga vita utile. Con la sua luce uniforme e ben distribuita, la SUELO-R 38 è perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali, migliorando l'estetica di qualsiasi spazio. Descrizione del produttore: La lampada SUELO-R 38 è un'innovativa soluzione per l'illuminazione, progettata per offrire un'elevata efficienza energetica con un consumo di soli 4,2W. Realizzata in acciaio inossidabile, questo apparecchio non solo garantisce durabilità, ma si integra perfettamente in vari ambienti grazie al suo design elegante. La sua installazione è semplice e versatile, rendendola ideale per diverse applicazioni, sia in ambito residenziale che commerciale. La lampada è priva di convettori e di componenti a caldo, assicurando un funzionamento sicuro e una lunga vita utile. Con la sua luce uniforme e ben distribuita, la SUELO-R 38 è perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali, migliorando l'estetica di qualsiasi spazio.
Lampada SUELO-R 38 4,2W acciaio inox alta efficienza illuminazione residenziale e commerciale