Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB7EV03MP
Cod. Produttore
XB7EV03MP
Cod. EAN
3389110839753

Informazioni di prodotto

Lampada spia verde led 230V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La lampada spia verde monolitica con gemma liscia Harmony XB7 di Schneider Electric è alimentata a 230 Vca, utilizza un LED integrato e dispone di terminali con morsetto a vite. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile.

tipo di tensione

AC

colore della lente

verde

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

forma della lente

tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

piatto

diametro del foro

22 mm

numero di segnalatori luminosi

1

tensione d’esercizio nominale Ue

230 V 230 V

con corpo luminoso

Serie

Harmony_XB7