Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BVM4EX
Cod. Produttore
XB4BVM4EX
Cod. EAN
3389118031036

Informazioni di prodotto

Lampada spia rossa led ATEX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questa lampada spia completa ha una testa circolare ed è dotata di un LED rosso integrato. Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone polverose 21-22. Questa lampada spia completa con gemma liscia fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. Questa lampada spia ha una tensione nominale da 230 V a 240 V CA. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.

tipo di tensione

AC

colore dell'anello frontale

cromo

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

numero di segnalatori luminosi

1

con corpo luminoso

con anello frontale

colore della lente

rosso

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

piatto

tensione d’esercizio nominale Ue

230 V 240 V

Serie

Harmony_XB4_ATEX_D

Produttore

Lampada spia Ø22 - IP65 - rossa - LED integrato - 230-240V - ATEX